FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 15MM S.15H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.15H
Rubix:10104111
EAN:3148510539706
FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 15MM S.15H
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 15MM S.15H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,06-kant [mm]: 6[g]: 175
DOUILLE 1/2 6 PANS 15MM - S.15H - (UC5)

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht57 g
Afmeting verpakking (D x B x H)35x22x22 mm
Gewicht verpakking59 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Vierkant15 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht60 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,25 excl. BTW
/ stuk
5,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden