ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 27 MM DIEP DO3034-1-027
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 27 DIEP DO3034-1-027
Rubix:A0341579
Fabrikant:DO3034-1-027
EAN:8717981027286
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 27 MM DIEP DO3034-1-027
Slagdop 3/4" x 27 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,93 excl. BTW
/ stuk
€ 26,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
