ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4" - 32MM DO696532A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 32 DO696532A
Rubix:A0341502
Fabrikant:DO696532A
EAN:8717981205127
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4" - 32MM DO696532A
Slagdop 3/4" x 32 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,59 excl. BTW
/ stuk
€ 62,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
