ACTION SLAGDOP 1" X 60 12-KANT DO65855060
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855060
Rubix:A0915319
Fabrikant:DO65855060
EAN:8717981040285
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 60 12-KANT DO65855060
Slagdop 1" x 60 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 87 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,47 excl. BTW
/ stuk
€ 67,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
