ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 10 MM DIEP DO1038-1-010
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO1038-1-010
Rubix:A0341562
Fabrikant:DO1038-1-010
EAN:8717981130733

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 10 MM DIEP DO1038-1-010
Slagdop 3/8" x 10 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,11 excl. BTW
/ stuk
€ 7,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
