GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2 LANG 6-KANT 120MM K 37 L 120
Slagmoerdopsleutel 1 1/2" 6-kant K 37 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 37 L 120
Rubix:10012000
Fabrikant:6331940
EAN:4010886633199

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2 LANG 6-KANT 120MM K 37 L 120
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• vanaf maat 95 mm KB 6470 en KB 6475 gebruiken
Slagmoerdopsleutel 1.1/2" lang 6-kant 120 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd vanaf maat 95 mm KB 6470 en KB 6475 gebruiken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13845 g |
| Aansluiting | 2 ?/? '' |
| Diameter | 120 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.325,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2.813,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
