ACTION SLAGDOP 1" X 42 12-KANT DO65855042
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855042
Rubix:A0916717
Fabrikant:DO65855042
EAN:8717981157631
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 42 12-KANT DO65855042
Slagdop 1" x 42 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,55 excl. BTW
/ stuk
€ 36,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
