ACTION TORSIEDOP 1" - 30 MM (550NM) DO68552B30
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 30 DO68552B30
Rubix:A0341379
Fabrikant:DO68552B30
EAN:8717981023974
Documenten
Productdetails : ACTION TORSIEDOP 1" - 30 MM (550NM) DO68552B30
Torsiedop 1" x 30 (550Nm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 49 mm |
| Lengte | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,31 excl. BTW
/ stuk
€ 100,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
