GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1" 30MM - IN K 21 30

Slagmoerdopsleutel inbus - IN K 21

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN K 21 30
Rubix:A0210678
Fabrikant:1577514
EAN:4010886817070
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1" 30MM - IN K 21 30

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter30 mm
Lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1" 30MM - IN K 21 30



• machinaal bediend
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Slagmoerdopsleutel 1" 30 mm machinaal bediend binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht770 g
Aansluiting1 ''
Diameter30 mm
Lengte75 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
42,42 excl. BTW
/ stuk
51,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden