ACTION SLAGDOP 1/2 X 13 LENGTE:200 MGN DO6072T013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6072T013
Rubix:A0915283
Fabrikant:DO6072T013
EAN:8717981266203
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2 X 13 LENGTE:200 MGN DO6072T013
Slagdop 1/2 x 13 Lengte:200 MGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,38 excl. BTW
/ stuk
€ 30,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
