ACTION DOP 1/4 HEX X 12MM SLMGN DO697B8012
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO697B8012
Rubix:A0913816
Fabrikant:DO697B8012
EAN:8717981264407

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 12MM SLMGN DO697B8012
Dop 1/4 Hex x 12mm SLMGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,27 excl. BTW
/ stuk
€ 28,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
