GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG 6-KANT 21MM - 19 L 21

Dop 6-kant UD-profiel lang 19 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:19 L 21
Rubix:A0210402
Fabrikant:2300559
EAN:4010886896266
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG 6-KANT 21MM - 19 L 21

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter21 mm
Lengte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG 6-KANT 21MM - 19 L 21



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/2" lang 6-kant 21 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht211 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter21 mm
Lengte82 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht211 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 24,37 excl. BTW
/ stuk
€ 29,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden