Referenties
Stahlwille:05410060
Rubix:10121397
EAN:4018754009404



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 3/8 DOP 55A-1.3/8
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x49x59 mm |
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 1 3/8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 375 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,32 excl. BTW
/ stuk
€ 33,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
