Referenties
Yokota:DO63417013
Rubix:A0918186
Fabrikant:DO63417013
EAN:8717981140961

Productdetails : ACTION SLAGDOP SURF.DR. 3/8" X 13 DIEP DO63417013
Action slagdop surf.dr. 3/8" x 13 diep do63417013
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Vierkant | 9,525 mm |
| Diameter (inch) | 0,5118 '' |
| Gewicht | 126 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
