Referenties
Bahco:K7806M-32
Rubix:A0415806
EAN:7314150220304


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' (din 3121-g 12.5; iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 78 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 32MM K7806M-32
SD Zeskant Metrisch Lange Serie Slagmoerdoppen
Sterke punten
Dynamic-Drive™ profiel om moeren, schroeven en gereedschap te beschermen tegen onnodige slijtage en beschadiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Aansluiting | 1/2' (din 3121-g 12.5; iso 1174) '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 460 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,64 excl. BTW
/ stuk
€ 38,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden