ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 8 MM STD MAGNETISCH DO6050P080
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:DO6050P080
Rubix:A0341514
Fabrikant:DO6050P080
EAN:8717981082407

Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 8 MM STD MAGNETISCH DO6050P080
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 12,5 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 21 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,11 excl. BTW
/ stuk
€ 7,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen