GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 3/4" - K 19 3/4AF
Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kant K 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 19 3/4AF
Rubix:10010961
Fabrikant:6163970
EAN:4010886616390

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 3/4" - K 19 3/4AF
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" 3/4" machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 19,05 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | staal |
| Gewicht | 115 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,01 excl. BTW
/ stuk
€ 8,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen