ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 18 MM STD DO1038-0-018
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8" X 18 DO1038-0-018
Rubix:A0341427
Fabrikant:DO1038-0-018
EAN:8717981031443

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 18 MM STD DO1038-0-018
Slagdop 3/8" x 18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
