GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 12MM - K 30 12

Slagmoerdopsleutel 3/8" 6-kant K 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 30 12
Rubix:10018607
Fabrikant:6251750
EAN:4010886625170
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 12MM - K 30 12

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter12 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 12MM - K 30 12



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 3/8" 12 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht46 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter12 mm
Lengte30 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
7,85 excl. BTW
/ stuk
9,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen