GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 1" 55MM - K 21 S 55

Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX - K 21 S

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 21 S 55
Rubix:A0210287
Fabrikant:2734591
EAN:4010886936115
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 1" 55MM - K 21 S 55

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter55 mm
Lengte76 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 1" 55MM - K 21 S 55



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• gebruineerd
• DBGM (beschermd product)
• met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
• voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Aansluiting1 ''
Diameter55 mm
Lengte76 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
65,74 excl. BTW
/ stuk
79,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen