MILWAUKEE DOP 1/2 VERLENGSTUK MET KOGELKOP 76MM 4932480927
1/2 verlengstukken voor dopsleutels met kogelkop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480927
Rubix:A0878320
Fabrikant:4932480927
EAN:4058546412128

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 VERLENGSTUK MET KOGELKOP 76MM 4932480927
Dop 1/2˝ verlengstuk met kogelkop 76 mm
Dop 1/2˝ verlengstuk met kogelkop 76 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Lengte | 76 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 21,47 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,90 excl. BTW
/ stuk
€ 21,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
