Referenties
Bahco:A6800SM-14
Rubix:A0766953
Fabrikant:A6800SM-14
EAN:7314150360185



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 14MM A6800SM-14
Bahco A6800SM-14 is een 1/4" lange (deep) zeskantdop met 14 mm maat en dunwandige uitvoering. Ontworpen voor gebruik met moeren en bouten in de luchtvaartindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Gewicht | 58 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,63 excl. BTW
/ stuk
€ 18,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
