GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 3/4" 14MM - IN K 32 14
Slagmoerdopsleutel inbus - IN K 32
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN K 32 14
Rubix:10018102
Fabrikant:1956477
EAN:4010886869987

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 3/4" 14MM - IN K 32 14
• machinaal bediend
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" 14 mm machinaal bediend binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,69 excl. BTW
/ stuk
€ 37,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden