GEDORE KRACHTDOP 1/2" MET BESCHERMHULS 17MM K 19 LS 17
Slagmoerdopsleutel met beschermhuls K 19 LS
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 19 LS 17
Rubix:10011220
Fabrikant:2178214
EAN:4010886881804

Productdetails : GEDORE KRACHTDOP 1/2" MET BESCHERMHULS 17MM K 19 LS 17
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" met beschermhuls, 17 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,66 excl. BTW
/ stuk
€ 22,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
