GEDORE KRACHTDOPPENSET 4-DELIG K32 040
Slagmoerdopsleutelset 4-dlg - K 32-040
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 32-040
Rubix:10017866
Fabrikant:1828142
EAN:4010886856178

Productdetails : GEDORE KRACHTDOPPENSET 4-DELIG K32 040
• 4 dopsleutels, machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• in kunststof cassette
Slagmoerdopsleutelset 3/4" 4-dlg 24-33 mm 4 dopsleutels, machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd in kunststof cassette
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1630 g |
| Aantal elementen | 4 |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Materiaal | gebruineerd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
