STANLEY DOPSLEUTELSET 3/8 STMT82829-1 (SET=45ST)
STANLEY DOPSLEUTELSET 3/8" - 45 DELIG
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STMT82829-1
Rubix:A0021063
EAN:3253561828294




Productdetails : STANLEY DOPSLEUTELSET 3/8 STMT82829-1 (SET=45ST)
Sterke punten
Ruime keuze: 1 x 3/8" ratel met 72 tanden, 14 x 3/8" doppen, 2 x 3/8" verlengstukken, 1 x 1/4" spinner, 22 x 1/4" bits, 1 x 1/4" bitadapter, 1 x 3/8" bitadapter voor 1/4' bits, 1 x 3/8" kruiskoppeling en 2 x 3/8" bougiedoppen
Omkeerbaar mechanisme: 72 tands ratel met één pal mechanisme met 5° toename/boogzwaai voor verbeterde toegang
Gemakkelijke verwijdering van doppen: grote, verzonken snelontgrendelingsknop
Laag profiel schakelhendel: voorkomt per ongeluk schakelen en maakt eenvoudige bediening met één hand mogelijk
Bi-materiaal handgreep: comfort, grip en controle
Doppen Next Generation STANLEY® MAXIDRIVE Profiel: Om het contact tussen de inbus en de moer/bout te maximaliseren
Afmeting zichtbaar: Om de dopafmeting te identificeren
Stanley®Fatmax® Knurling: Om de inbus gemakkelijker te pakken en te gebruiken
Neck-Down Design: Om het gebruik in smalle ruimtes te vergemakkelijken
Maxidrive Profiel: Om het contact tussen de inbus en de moer/bout te maximaliseren
Hoge dimensie zichtbaar: Om de afmeting van de inbus gemakkelijk te herkennen
Omkeerbaar mechanisme: 72 tands ratel met één pal mechanisme met 5° toename/boogzwaai voor verbeterde toegang
Gemakkelijke verwijdering van doppen: grote, verzonken snelontgrendelingsknop
Laag profiel schakelhendel: voorkomt per ongeluk schakelen en maakt eenvoudige bediening met één hand mogelijk
Bi-materiaal handgreep: comfort, grip en controle
Doppen Next Generation STANLEY® MAXIDRIVE Profiel: Om het contact tussen de inbus en de moer/bout te maximaliseren
Afmeting zichtbaar: Om de dopafmeting te identificeren
Stanley®Fatmax® Knurling: Om de inbus gemakkelijker te pakken en te gebruiken
Neck-Down Design: Om het gebruik in smalle ruimtes te vergemakkelijken
Maxidrive Profiel: Om het contact tussen de inbus en de moer/bout te maximaliseren
Hoge dimensie zichtbaar: Om de afmeting van de inbus gemakkelijk te herkennen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 45 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,82 excl. BTW
/ set
€ 78,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen