MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 FRICTIERING M18 ONEIWF12-0X

Slagmoersleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4933459198
Rubix:19180548
Fabrikant:4933459198
EAN:4002395289936
MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 FRICTIERING M18 ONEIWF12-0X

Technische samenvatting

Spanning18 V
Maximaal koppel300 N.m
Gewicht1,8 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 FRICTIERING M18 ONEIWF12-0X


M18™ FIWF12 met ONE-KEY™ technologie
Aansluiting via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet beheer van uw gereedschap
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



Sterke punten

M18 FIWF12 maar met ONE-KEY™ technologie
Connecteer via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
Volledige aanpassing van het gereedschap via de ONE-KEY™ app om het gereedschap af te stemmen op uw behoeften
Controleer snelheid, koppel, start - eindsnelheden en LED-lampje
Configureer naar elke toepassing door optimale gereedschapinstellingen te kiezen voor herhaalbare precisie
Programmeer / sla profielen op voor ongeëvenaarde controle
Complete aanpassing van het gereedschap via de ONE-KEY™ app om het gereedschap af te stemmen op uw behoeften
Controleer snelheid, koppel, start - eindsnelheden en LED-lampjebr>Selecteer uit een reeks toepassingsprofielen of maak snel uw eigen profielen voor perfecte resultaten bij elke trekkerbeweging
Sla tot 4 aangepaste instellingen op in het geheugen van het gereedschap voor snelle selectie op de werklocatie
ONE-KEY™ app biedt ook een inventarisfunctie voor totaal beheer van uw volledige gereedschap/uitrustingspark
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Maximaal koppel300 N.m
Gewicht1,8 kg
Draadloosja
Aansluiting1/2 ''
Onbelast toerental2500 rpm
324,89 excl. BTW
/ stuk
393,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden