Referenties
Makita:TL065DZJ
Rubix:A0087303
Fabrikant:TL065DZJ
EAN:0088381843126

Productdetails : MAKITA HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL TL065DZJ
Unieke machine die de meest lastige hoeken goed bereikbaar maakt. De slagmoersleutel heeft een capaciteit van M4 tot M12 (standaard bout). Compacte haakse kop van 53 mm. Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk. Hoog werkcomfort door soft grip, laag gewicht en fluorescerende ring dat hem makkelijk vindbaar in het donker maakt. Praktische machine die de basisbehoefte van eindgebruikers dekt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Maximaal koppel | 60 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 3/8' vierkant '' |
| Model | tl065dzj |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,15 excl. BTW
/ stuk
€ 228,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
