Referenties
Red Rooster:RRI-3700MK
Rubix:A0917073
Fabrikant:RRI-3700MK
EAN:8717981418923

Productdetails : REDROOSTER COMPOSIET SLAGMOERSLEUTEL RRI-3700MK
Deze slagmoersleutel van RED ROOSTER heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RRI-3700MK is ontwikkeld voor zwaardere montage- en demontage toepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag. Het mechoneer slagmechanisme combineert de slagkracht van de Twin Hammer met de hoge standtijd van een gesloten hamermechanisme. Bovendien is het geheel gevuld met vet waardoor ook de vibratie – en geluidswaarden aangenaam laag zijn. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Door het hoge toerental van de luchtmotor wordt zeer snel het gewenste koppel behaald. Max. losbreekkoppel 3.390 Nm. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact ontwerp • Mechoneer Slagmechanisme • Kracht instelbaar, 3 standen, geïntegreerd in Links/Rechtsschakelaar • Zijhandgreep 360 graden instelbaar.
Deze slagmoersleutel van RED ROOSTER heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RRI-3700MK is ontwikkeld voor zwaardere montage- en demontage toepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag. Het mechoneer slagmechanisme combineert de slagkracht van de Twin Hammer met de hoge standtijd van een gesloten hamermechanisme. Bovendien is het geheel gevuld met vet waardoor ook de vibratie – en geluidswaarden aangenaam laag zijn. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Door het hoge toerental van de luchtmotor wordt zeer snel het gewenste koppel behaald. Max. losbreekkoppel 3.390 Nm. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact ontwerp • Mechoneer Slagmechanisme • Kracht instelbaar, 3 standen, geïntegreerd in Links/Rechtsschakelaar • Zijhandgreep 360 graden instelbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 3390 N.m |
| Onbelast toerental | 6000 rpm |
| Gewicht | 9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 810,56
€ 675,00 excl. BTW
/ stuk
€ 816,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen