BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-750 C + COMO 06019L9001
GDS 18V-750 C Professional
Zie technische informatieReferenties
Bosch:06019L9001
Rubix:A0722278
Fabrikant:06019L9001
EAN:4059952655130

Productdetails : BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-750 C + COMO 06019L9001
1/2" accuslagmoeraanzetter met hoog vermogen combineert prestaties met compactheid
- Aanhaalmoment van 750 Nm en losbreekmoment van 1000 Nm in combinatie met een koplengte van slechts 156 mm
- Ideaal voor metaalwerkplaatsen/slotenmakers, industriële montage, voertuigonderhoud en algemene bouw
- Innovatieve Secure Socket Release (activering via app) voorkomt dat de krachtdop vast blijft zitten op de bout/moer
GDS 18V-750 C + CoMo Solo L-Boxx
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 750 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,98 excl. BTW
/ stuk
€ 416,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
