Referenties
Milwaukee:4932499521
Rubix:A0877698
Fabrikant:4932499521
EAN:4058546566852
Productdetails : MILWAUKEE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 300MM 4932499521
300 mm verstelbare moersleutel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 4932499521 |
| Gewicht | 0,748 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 39,90
€ 38,90 excl. BTW
/ stuk
€ 47,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen


