Referenties
Bahco:BP815K1
Rubix:A0772609
EAN:7314150181957

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGMOERSLEUTELSET 1/2 13D BP815K1
Slagmoersleutelset 1/2". Levering in kunststof koffer. Schuim inleg past in Bahco T-module systeem T12. Inhoud: 1 BP815 1/2" slagmoersleutel. 11 slagdoppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, en 24 mm. 1 male connector 1/4".
Sterke punten
Durable insulated composite housing
Twin hammer mechanism
Three-step power regulator
360º swivel connection to avoid hose coiling
Progressive trigger mechanism
Built-in silencer
Supplied in a sturdy plastic case
Twin hammer mechanism
Three-step power regulator
360º swivel connection to avoid hose coiling
Progressive trigger mechanism
Built-in silencer
Supplied in a sturdy plastic case
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4940 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Maximaal koppel | 825 N.m |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Luchtverbruik | 130 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 314,66 excl. BTW
/ stuk
€ 380,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
