SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRBU1065R-100 (RO=100M)

Slang TAU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TRBU1065R-100
Rubix:05284059
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRBU1065R-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRBU1065R-100 (RO=100M)


Polyurethaan Slang, Anti-Statisch
•Geschikte buis buitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (gelijkwaardig aan UL-94 Standard V-0).

Maat: 1065
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1500 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan (binnenbuis);pvc (buitenlaag)
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
646,78 excl. BTW
/ rol
782,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen