Referenties
SMC:TIL11-50
Rubix:05298499

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9,53 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC PFA SLANG TIL11-50
Metrisch Fluororesin Slang
TIL, Inch-maat fluorpolymeerslang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3100 g |
| Binnendiameter | 6,35 mm |
| Buitendiameter | 9,53 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | super pfa |
| Lengte rol | 50 m |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
| Wanddikte | 1,6 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.531,89 excl. BTW
/ stuk
€ 3.063,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen