SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD0425-20

Slang TD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TD0425-20
Rubix:05286464
Fabrikant:TD0425-20
EAN:3618036140323
SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD0425-20
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD0425-20


Metrisch Soft Fluoropolymeer Slang
•Toepasbare buisuitwendige diameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.

Maat: 0425 (4mm)
Rol lengte: 20m (66 ft.)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht322 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurtransparant
Materiaalgemodificeerd ptfe (polytetrafluorethyleenhars)
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-65 °C
Maximumtemperatuur260 °C
380 mm
28 mm
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,59 excl. BTW
/ rol
135,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen