Referenties
Festo:PUN-H-F-4X0.75-TBL
Rubix:A0252262
Fabrikant:8153382
EAN:4052568590123

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-4X0,75-TBL 8153382 (RO=50M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,6 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,48 excl. BTW
/ rol
€ 39,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen