Referenties
SMC:TH0425BU-20
Rubix:05281032
EAN:3618036139693

Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0425BU-20 (RO=20M)
FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Goedgekeurd door FDA
•Geschikte slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.
Buismaat: 0425 (OD
Kleur: BU [Blauw (half-transparant)]
Rol lengte: 20m rol
•Geschikte slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.
Buismaat: 0425 (OD
Kleur: BU [Blauw (half-transparant)]
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | fluorpolymeer |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,51 excl. BTW
/ rol
€ 223,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen