Referenties
SMC:TID13-8
Rubix:05280521
EAN:3618036138917

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 12,7 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC PTFE SLANG 1/2" FLEXIBLE FOOD APPROVED TID13-8
Metrisch Soft Fluoropolymeer Slang
•Toepasselijke buis O.D.: 1/8" tot 1/2"
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.
Maat: 13 (1/2")
Rol lengte: 25 ft. (8m)
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.
Maat: 13 (1/2")
Rol lengte: 25 ft. (8m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 9,5 mm |
| Buitendiameter | 12,7 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polytetrafluorethyleenhars |
| Lengte rol | 8 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 339,99 excl. BTW
/ stuk
€ 411,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen