SMC POLYURETAAN SLANG TIUB05BU-20 (RO=20M)

Slang TIUB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TIUB05BU-20
Rubix:05298574
EAN:3618036137286
SMC POLYURETAAN SLANG TIUB05BU-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter3,18 mm
Buitendiameter4,76 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB05BU-20 (RO=20M)


Inch Polyurethaan Slang
•Toepasbare buis O.D.: 1/8" tot 1/2"
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.

Grootte: 05 (ODØ4.76 IDØ3.18)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht299 g
Binnendiameter3,18 mm
Buitendiameter4,76 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,41 excl. BTW
/ rol
33,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen