SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0805W-100 (RO=100M)

Slang TP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TPS0805W-100
Rubix:05281395
Fabrikant:TIHB07N-16
SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0805W-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0805W-100 (RO=100M)


Clean Slang (Polyolefin Tube)
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 80 °C for air and 5 to 80 °C for water
•Colours: white, black, red, blue, yellow and green.

Size: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Color: W (White)
Roll Length: 100m Roll

Sterke punten

•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2080 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Materiaalpolyolefine hars
Lengte rol100 m
Land van oorsprongJP
€ 242,34 excl. BTW
/ rol
€ 293,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen