Referenties
SMC:TIL07-20
Rubix:05298493
Fabrikant:TIL07-20
EAN:3618036138535

Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TIL07-20 (RO=20M)
Metrisch Fluororesin Slang
TIL, Inch Size Fluororesin Tubing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 920 g |
| Buitendiameter | 6,35 mm |
| Kleur | transparant |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 500,33 excl. BTW
/ rol
€ 605,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen