Referenties
SMC:TS1209Y-20
Rubix:05298554
Fabrikant:TS1209Y-20

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1209Y-20 (RO=20M)
Metrisch Soft Nylon Slang
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Kleur: Y (Geel)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Kleur: Y (Geel)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | nylon 11;nylon 12 |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,31 excl. BTW
/ rol
€ 110,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen