Referenties
SMC:TPS0805R-20
Rubix:05298558
Fabrikant:TPS0805R-20

Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0805R-20 (RO=20M)
Clean Slang (Polyolefin Tube)
•Toepasbare buisbuitenmaat (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80 °C voor lucht en 5 tot 80 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80 °C voor lucht en 5 tot 80 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m rol
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | polyolefine hars |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,82 excl. BTW
/ rol
€ 61,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen