FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-16X2,5-SI-100 558276 (RO=100M)
Buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-16X2,5-SI-100
Rubix:A0006410
Fabrikant:558276
EAN:4052568054236



Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-16X2,5-SI-100 558276 (RO=100M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard O.D. in diverse kleuren in enkel of dubbel slangontwerp
Kunststofslang PUN-H-16X2,5-SI-100 goedgekeurd voor de voedingsmiddelenindustrie. (hydrolysebestendig). Buitendiameter=16 mm, grote buigradius voor de doorstroming=88 mm, Binnendiameter=11 mm, Minimale buigradius=38 mm, Slangeigenschappen=geschikt voor kabelketens voor toepassingen met een hoog aantal cycli
Sterke punten
Polyurethaan
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water
Toepassingen
Goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerking (hydrolysebestendig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 171,49 g |
| Binnendiameter | 11 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,28 excl. BTW
/ rol
€ 451,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen