SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0604R-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUS0604R-20
Rubix:05284665
Fabrikant:TUS0604R-20
EAN:3618036609578
SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0604R-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0604R-20 (RO=20M)


Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.

Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20 m rol

Sterke punten

Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht381 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Materiaalzacht polyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173200
€ 34,40 excl. BTW
/ rol
€ 41,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen