SMC POLYURETAAN SLANG TU1208Y-100 (RO=100M)
Metrische maat - TU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TU1208Y-100
Rubix:05284605
Fabrikant:TU1208Y-100

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1208Y-100 (RO=100M)
De TU-serie polyurethaanslangen vormt een nieuwe hoogwaardige standaard voor polyurethaanslangen in metrische afmetingen. De TUH-serie (harde polyurethaanslang) is verkrijgbaar in een standaard- of hogedrukuitvoering en de TUS-serie is een zachte polyurethaanslang.
Sterke punten
Toepasselijke buitendiameter van de slang: Ø 2 tot Ø 16 mm; Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C; 29 kleurvarianten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,36 excl. BTW
/ rol
€ 416,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen