Referenties
FAG:ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-5M
Rubix:03180900
Fabrikant:0653528660000
EAN:4012802492149

Documenten
Productdetails : FAG HOSE 5M ARCA PUMP BARREL
Hogedrukslangen ARCA-PUMP-BARREL.HOSE, hogedrukslangen voor vatpompen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Type | slang vetgereedschap |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Model | arca |
| Aangepaste tariefcode | 84139100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,71 excl. BTW
/ stuk
€ 222,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
