SNR VET LUBER READY HEAVY DUTY + SMEERUNIT (125ML)
SNR Automatische smeersystemen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:LUBERREADYHEAVYDUTY+
Rubix:A0392096
EAN:3413521176371

Documenten
Productdetails : SNR VET LUBER READY HEAVY DUTY + SMEERUNIT (125ML)
Automatisch éénpuntsmeersysteem met elektrochemische aandrijving, bijzonder geschikt voor krappe en moeilijk bereikbare plaatsen. Flexibel inzetbaar, maakt een optimale werking van uw systemen mogelijk
Smeertoestel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x57x118 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Type | automatisch smeertoestel |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Gewicht | 0 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 373,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen