Referenties
SMC:TU0805Y1-100
Rubix:A0632134
Fabrikant:TU0805Y1-100

Productdetails : SMC SLANG TU0805Y1-100 (RL=100M)
Smc slang tu0805y1-100 (rl=100m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,86 excl. BTW
/ rol
€ 183,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen