Referenties
SMC:TPS0425BU-20
Rubix:05284695
Fabrikant:TPS0425BU-20



Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0425BU-20 (RO=20M)
Clean Slang (Polyolefin Tube)
TPS, Clean Tube (zachte polyolefinebuis)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyolefinehars |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,48 excl. BTW
/ rol
€ 30,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen